Lampade e Apparecchi d’illuminazione a LED

I VERI CAMPIONI SCELGONO I PRODOTTI PHILIPS PER UN MASSIMO RISPARMIO

Promo valida nel mese di Maggio con extra sconto del 15% su prodotti selezionati

pannelli_ecoset_-10

Pannelli connessi EcoSet

BULBO-E-OLIVA-CLASSE-A_promo

Lampade LED

tubi_ecofit_coreline

Tubi LED

proiettore_03

Proiettori industriali Coreline

armature_promo_mob

Armature stradali

proiettore_05

Proiettori industriali Ledinaire

faretti_06

Faretti incasso spot

proiettori_07

Proiettori esterni

stagne_promo_mob

Plafoniere stagne

pannelli_09

Pannelli

Apparecchio di illuminazione Ecoset con controlli wireless integrati

Sensore di movimento esterno e rilevamento della luce diurna

Dimmerazione automatica

Disponibile ora: Philips Ledinaire ecoset per uffici

Con Ledinaire EcoSet puoi far ottenere ai tuoi clienti un risparmio energetico del 32%, grazie alla regolazione della luminosità automatica e i sensori di presenza.

Quali sono i vantaggi di Ledinaire Ecoset per uffici?

  • Facile installazione e configurazione
    Si installa come un normale apparecchio d’illuminazione
  • Qualità affidabile
    Insieme ai vostri clienti potete contare sulla rinomata qualità dei dispositivi Philips Ledinaire
  • Ottimo rapporto qualità prezzo
    La scelta migliore per i clienti attenti al budget: tempi di rimborso rivoluzionari a causa del basso investimento iniziale e del significativo risparmio energetico annuo

Scarica la brochure per sapere di più su Ledinaire EcoSet per uffici e sulla sua facilità di installazione!

Per uffici

Prossimamente: Philips Ledinaire EcoSet per parcheggi!

PHILIPS accende il risparmio con un’offerta straordinaria

Pannelli connessi EcoSet

Philips-Ledinaire-panel-EcoSet-panel-HR-Q1-2024-RTP

Il pannello Philips Ledinaire Ecoset (RC075) introduce un’esclusiva soluzione plug-and-play wireless. Questo pannello LED offre un modo semplice per aumentare il risparmio ed è una buona scelta se si vuole passare ad una illuminazione automatizzata in ambienti come uffici o scuole.  I sensori di illuminazione esterni aggiuntivi permettonno una regolazione automatica della luminosità

Pannelli connessi EcoSet in promozione

Seleziona la famiglia di tuo interesse:

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet introduce una soluzione wireless per passare da un semplice sistema di regolazione della luce on-off ad una regolazione automatica. Questo pannello di illuminazione LED offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici e consente un'illuminazione automatizzata semplice in uffici o scuole.

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet introduce una soluzione wireless per passare da un semplice sistema di regolazione della luce on-off ad una regolazione automatica. Questo pannello di illuminazione LED offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici e consente un'illuminazione automatizzata semplice in uffici o scuole.

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet introduce una soluzione wireless per passare da un semplice sistema di regolazione della luce on-off ad una regolazione automatica. Questo pannello di illuminazione LED offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici e consente un'illuminazione automatizzata semplice in uffici o scuole.

Il pannello Philips Ledinaire EcoSet introduce una soluzione wireless per passare da un semplice sistema di regolazione della luce on-off ad una regolazione automatica. Questo pannello di illuminazione LED offre un modo semplice per ottenere maggiori risparmi energetici e consente un'illuminazione automatizzata semplice in uffici o scuole.

Lampade LED

Picture4_

Le lampade LED Philips sono disponibili in varie tipologie come candele, spot e tubi, offrono un rapido ritorno dell’investimento, rendendole una scelta vantaggiosa per i clienti.

Lampade LED in promozione

Seleziona la famiglia di tuo interesse

Le lampade LED a filamento CorePro combinano il design classico delle lampade a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Queste lampade LED sono una scelta semplice per chi cerca una sostituzione retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Sono disponibili in vetro e offrono un'ottima qualità della luce con uno stile vintage e una durata lunga.


Le lampade a sfera o candela CorePro LED rappresentano un'alternativa ideale per sostituire direttamente le lampade a incandescenza, soprattutto nei lampadari a bracci. Sono compatibili con gli attacchi E14 per le lampade ad oliva e E14 o E27 per le lampade a sfera, e disponibili in diverse temperature di colore, tra cui naturale, fredda, bianca e bianca calda. Grazie alle loro caratteristiche, le lampade LED garantiscono notevoli risparmi energetici e minori costi di manutenzione. Inoltre, le lampade a sfera o candela CorePro LED sono l'ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione di base, emettendo una piacevole luce e garantendo prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

CorePro LEDspot rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione spot, in grado di emettere una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi dotati di attacco GU10, è stata progettata appositamente come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle vecchie lampade spot alogene o a incandescenza. Grazie alla gamma CorePro LEDspot, è possibile ottenere notevoli risparmi energetici e ridurre al minimo i costi di manutenzione.

Le lampade Philips Trueforce Core LED HPL e SON-T costituiscono una soluzione pratica a LED per la sostituzione delle vecchie lampade a scarica ad alta intensità (HID), garantendo un breve periodo di ammortamento. Questi prodotti di nuova generazione offrono efficienza energetica e lunga durata, sostituendo le vecchie lampade a scarica basate sulla tecnologia al mercurio e offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL sono state progettate per mantenere le stesse dimensioni e la stessa distribuzione della luce delle vecchie lampade HID, grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. Con un fattore di protezione IP65, questi prodotti sono adatti sia per applicazioni interne che per esterni.

Tubi LED

ECOFIT T8

Philips offre diverse gamme di tubi innovativi per ridurre il consumo energetico dei clienti, garantendo valore aggiunto. Alcune di esse, richiedono meno manutenzione e sostituzione, consentendo un più alto profitto per punto luminoso. Investendo in queste soluzioni, potrete offrire ai vostri clienti un vantaggio competitivo e una riduzione significativa dei costi energetici a lungo termine.

Tubi LED in promozione

Seleziona la famiglia di tuo interesse

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologici. Ottieni fino al 50% di risparmio energetico rispetto ai sistemi fluorescenti convenzionali.


Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie direattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballastelettromagnetici o ballast elettronici HF, o co


Proiettori Industriali Coreline Highbay

Coreline highbay gen5

CoreLine Highbay è un apparecchio dl’illuminazione innovativo, facile da utilizzare e di altissima qualità. Si tratta di un apparecchio affidabile, altamente efficiente e con una durata molto lunga, che offre ingenti risparmi energetici e richiede meno manutenzione. Al tempo stesso, CoreLine Highbay è molto facile da maneggiare.

Armature Stradali Coreline Malaga

CoreLine_Malaga_LED-BRP102-BSP

Il CoreLine Malaga è una famiglia di prodotti LED per applicazioni stradali e residenziali. È composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso.

È efficiente ed economico, permettendo di sostituire lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione con prestazioni e qualità della luce superiori e un risparmio energetico fino al 50%.

È facile da installare grazie al pressacavo esterno integrato e offre opzioni speciali come l’ottica a fascio largo, la protezione da sovratensione, la finitura verniciata con protezione dalla salsedine e il cavo a terminali liberi esterno.

Proiettori Industriali Ledinaire High Bay

CoreLine_Malaga_LED-BRP102-BSP

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell’elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso.

Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui ha bisogno.

Faretti Incasso Spot Ledinaire Gen 2

8719514446694-929003242232-RS060B-G2-LDNR-LED5-36-840-WH-LILO-w-DI-RTP

Una serie completa di faretti offre ottime performance di illuminazione e può essere adatta a qualsiasi progetto. I modelli sono disponibili con testa fissa o regolabile e 3 CCT. Sono affidabili e non richiedono la sostituzione.

Proiettori da esterni Ledinaire Floodlight

Ledinaire_floodlight_BVP155_150W_AWB-SPP

La gamma di proiettori Ledinaire offre una vasta selezione di apparecchi di illuminazione LED di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Questi proiettori sono affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico, e sono disponibili con diverse opzioni di ottica e temperature di colore. Sono progettati per resistere alle intemperie e sono dotati di cavo e possibilità di montaggio verso l’alto o il basso.

Sono adatti per l’illuminazione esterna di aree come parcheggi, vetrine dei negozi, magazzini e campi sportivi.

Proiettori da esterni Ledinaire Floodlight in promozione

Seleziona la famiglia di tuo interesse:

Plafoniere Stagne Ledinaire

stagne gen2

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente.

Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un’ampia varietà di ambienti.

Pannelli Ledinaire

LedinairePanelGen4-RC066B-frontside-angle-DPP

Questi pannelli LED di ultima generazione, disponibili in varie dimensioni, garantiscono affidabilità, efficienza energetica e convenienza.

Progettati per un’illuminazione diffusa e confortevole, sono adatti a una vasta gamma di applicazioni di illuminazione generale.

Inoltre, la gamma di pannelli Ledinaire include accessori per una facile installazione su diversi tipi di soffitti, offrendo la soluzione ideale per le vostre esigenze illuminotecniche.

Un modo rapido e semplice per passare al LED, sostituendo i vechi tubi fluorescenti è utilizzando il Tubo LED Ecofit T8 di Philips! Consente fino al 50% del risparmio energetico ed offre un’illuminazione di alta qualità ad un prezzo eccezionale.

Anche Jordan, elettricista influencer, è passato al LED con i tubi LED Ecofit di Philips!

GUARDA IL VIDEO PER SCOPRIRE COME

Cerchi un modo semplice e veloce per trovare l’alterativa LED alle vecchie lampade e tubi tradizionali?

Chi è Sonepar

LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di oltre 0

miliardi

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di oltre 0

miliardi

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

... un partner essenziale per te

Cosa stai aspettando? 

Unisciti a noi

il gruppo dove il Cliente è al centro per migliorare la tua esperienza d’acquisto